Referenties
Sandvik Coromant:CNMG120408-MF4215
Rubix:20094659
Fabrikant:5724389
EAN:12228344




Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT CNMG 12 04 08-MF 4215
Tmax P CNMG 12 04 08-MF 4215 draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg120408-mf4215 |
| Schakering | 4215 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
