Referenties
Sandvik Coromant:CNMG120408-WM4235
Rubix:20108863
Fabrikant:5724111




Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT CNMG 12 04 08-WM 4235
Tmax P-draaiblad voor CNMG 12 04 08-WM 4235
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat (wisselplaatje) |
| Schakering | 4235 |
| Lengte zijkant | 12,1 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 5,16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
