Referenties
Sandvik Coromant:CNMG120412-KF3215
Rubix:20102247





Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat cnmg 12 04 12-kf 3215 (t-max® p draaiplaat) |
|---|---|
| Schakering | 3215 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT CNMG 12 04 12-KF 3215
Tmax P CNMG 12 04 12-KF 3215 draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat cnmg 12 04 12-kf 3215 (t-max® p draaiplaat) |
| Schakering | 3215 |
| Lengte zijkant | 11,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes