Referenties
Sandvik Coromant:DNMG150608-PF4205
Rubix:20104013
Fabrikant:5731070



Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT DNMG 15 06 08-PF 4205
Draaiblad T-Max P
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg 15 06 08-pf 4205 |
| Schakering | 4205 |
| Lengte zijkant | 14,7 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
