Referenties
Sandvik Coromant:DNMG150612-MF4235
Rubix:20104062
Fabrikant:5731513




Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p draaiplaat (d-stijl ruitvorm, 55°) |
|---|---|
| Schakering | 4235 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT DNMG 15 06 12-MF 4235
Tmax P DNMG 15 06 12-MF 4235 draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p draaiplaat (d-stijl ruitvorm, 55°) |
| Schakering | 4235 |
| Lengte zijkant | 14,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes