Referenties
Sandvik Coromant:DNMX150612-WM4215
Rubix:20108943
Fabrikant:5732562
EAN:12230256




Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat (wisselplaat, negatief) |
|---|---|
| Schakering | 4215 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT DNMX 15 06 12-WM 4215
Draaiblad Tmax P DNMX 15 06 12-WM 4215
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat (wisselplaat, negatief) |
| Schakering | 4215 |
| Lengte zijkant | 14,3038 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,1906 mm |
| Insertmaat | 5,156 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes