Referenties
Sandvik Coromant:DNMX150612-WM4225
Rubix:20108944
Fabrikant:5732567
EAN:12119166



Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT DNMX 15 06 12-WM 4225
Draaiblad Tmax P DNMX 15 06 12-WM 4225
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat (draaiblad) |
| Schakering | 4225 |
| Lengte zijkant | 15 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
