Referenties
Sandvik Coromant:SNMG090308-KM3215
Rubix:20108988
Fabrikant:5749565
EAN:11775492




Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat |
|---|---|
| Groefbreedte | 9,52 mm |
| Schakering | 3215 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT SNMG 09 03 08-KM 3215
Draaiblad tmax p snmg 09 03 08-km 3215
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat |
| Groefbreedte | 9,52 mm |
| Schakering | 3215 |
| Radius | 0,8 mm |
| Zaagdiepte | 4,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes