Referenties
Sandvik Coromant:SNMG120408-QM4215
Rubix:20109065
Fabrikant:5749984
EAN:12227876




Technische samenvatting
| Type plaatje | snmg 12 04 08-qm |
|---|---|
| Groefbreedte | 12,7 mm |
| Schakering | 4215 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT SNMG 12 04 08-QM 4215
Draaiblad tmax p snmg 12 04 08-qm 4215
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg 12 04 08-qm |
| Groefbreedte | 12,7 mm |
| Schakering | 4215 |
| Radius | 0,8 mm |
| Zaagdiepte | 4,76 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes