Referenties
Sandvik Coromant:SNMG120412-MF4215
Rubix:20094663
Fabrikant:5750211
EAN:12228473




Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje (negatieve snmg-geometry) |
|---|---|
| Groefbreedte | 12,7 mm |
| Schakering | 4215 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT SNMG 12 04 12-MF 4215
Tmax P-draaiblad SNMG 12 04 12-MF 4215
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (negatieve snmg-geometry) |
| Groefbreedte | 12,7 mm |
| Schakering | 4215 |
| Radius | 1,2 mm |
| Zaagdiepte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes