Referenties
Sandvik Coromant:SNMG120412-PF4215
Rubix:20109104
Fabrikant:5749848
EAN:12228731





Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat |
|---|---|
| Groefbreedte | 12,7 mm |
| Schakering | 4215 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT SNMG 12 04 12-PF 4215
Draaiblad tmax p snmg 12 04 12-pf 4215
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat |
| Groefbreedte | 12,7 mm |
| Schakering | 4215 |
| Radius | 1,2 mm |
| Zaagdiepte | 4,76 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes