Referenties
Sandvik Coromant:SNMG150616-PM4215
Rubix:20109229
Fabrikant:5750323
EAN:12229162





Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat (negatief draaivoorzetstuk) |
|---|---|
| Groefbreedte | 15,875 mm |
| Schakering | 4215 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT SNMG 15 06 16-PM 4215
Draaiblad Tmax P SNMG 15 06 16-PM 4215
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat (negatief draaivoorzetstuk) |
| Groefbreedte | 15,875 mm |
| Schakering | 4215 |
| Radius | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes