Referenties
Sandvik Coromant:SNMG250924-PR4235
Rubix:20109344
Fabrikant:5750645





Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat |
|---|---|
| Groefbreedte | 25,4 mm |
| Schakering | 4235 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT SNMG 25 09 24-PR 4235
Draaiblad T-Max P
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat |
| Groefbreedte | 25,4 mm |
| Schakering | 4235 |
| Radius | 2,4 mm |
| Zaagdiepte | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes