Referenties
Sandvik Coromant:SNMM190616-QR4235
Rubix:20109460
Fabrikant:5751271
EAN:12224166




Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve draaiplaat |
|---|---|
| Groefbreedte | 19,05 mm |
| Schakering | 4235 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT SNMM 19 06 16-QR 4235
Draaiblad tmax p snmm 19 06 16-qr 4235
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve draaiplaat |
| Groefbreedte | 19,05 mm |
| Schakering | 4235 |
| Radius | 1,6 mm |
| Zaagdiepte | 11,99 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes