Referenties
Sandvik Coromant:SNMM190624-MR4205
Rubix:20109473
Fabrikant:5750763




Technische samenvatting
| Type plaatje | snmm190624-mr4205 |
|---|---|
| Groefbreedte | 19,05 mm |
| Schakering | 4205 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT SNMM 19 06 24-MR 4205
Draaiblad T-Max P
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | snmm190624-mr4205 |
| Groefbreedte | 19,05 mm |
| Schakering | 4205 |
| Radius | 2,4 mm |
| Zaagdiepte | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes