Referenties
Sandvik Coromant:SNMM2507244235
Rubix:20108262
Fabrikant:5750828




Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat |
|---|---|
| Groefbreedte | 25,4 mm |
| Schakering | 4235 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT SNMM 25 07 24 4235
Draaiblad T-Max P
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat |
| Groefbreedte | 25,4 mm |
| Schakering | 4235 |
| Radius | 2,4 mm |
| Zaagdiepte | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes