Referenties
Sandvik Coromant:TNMG160404-MF4215
Rubix:20094664
Fabrikant:5754021
EAN:12228510



Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT TNMG 16 04 04-MF 4215
Draaiblad tmax p tnmg 16 04 04-mf 4215
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat (draaiplaat) |
| Schakering | 4215 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
