Referenties
Sandvik Coromant:TNMG160408-KF3225
Rubix:A0166473
Fabrikant:6868494
EAN:7323220266111



Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 08-KF 3225
T-Max® P, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tnmg160408-kf3225 |
| Schakering | 3225 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 189,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
