Referenties
Sandvik Coromant:TNMG160408-MF4215
Rubix:20094665
Fabrikant:5753905
EAN:12228521



Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT TNMG 16 04 08-MF 4215
Draaiblad Tmax P TNMG 16 04 08-MF 4215
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | tnmg |
| Schakering | 4215 |
| Lengte zijkant | 6,35 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
