Referenties
Sandvik Coromant:TNMG160412-MR4215
Rubix:20102732
Fabrikant:5754329
EAN:12227320




Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT TNMG 16 04 12-MR 4215
Draaiblad Tmax P TNMG 16 04 12-MR 4215
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat |
| Schakering | 4215 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
