COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNGG 15 06 04-SGF 1105

T-Max® P-draaiplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:WNMG060412-PR4215
Rubix:20100009
Fabrikant:5756475
EAN:12230050
COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNGG 15 06 04-SGF 1105

Technische samenvatting

Type plaatjedraaiplaat dngg (negatieve ruitvorm, 55°)
Schakering4215
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNGG 15 06 04-SGF 1105


Draaiblad Tmax P WNMG 06 04 12-PR 4215

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjedraaiplaat dngg (negatieve ruitvorm, 55°)
Schakering4215
Lengte zijkant6,5 mm
Dikte4,76 mm
Radius1,2 mm
Insertmaat9,525 mm
€ 325,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 393,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen