COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PSDNN 2020K 12
T-Max® P-gereedschap met handgreep voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:PSDNN 2020K 12
Rubix:20094027
Fabrikant:5740034



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PSDNN 2020K 12
T-Max® P-gereedschap met handgreep voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 20 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Hoek | 45 ° |
| Klemmen | 97,4 mm |
| Schaftgrootte | 20 x 20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,00 excl. BTW
/ stuk
€ 146,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen