COROMANT T-MAX P KOP DRAAIEN 570-DCLNR-80-16

T-Max® P-kop voor draaien

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:570-DCLNR-80-16
Rubix:20095134
Fabrikant:5764244
COROMANT T-MAX P KOP DRAAIEN 570-DCLNR-80-16

Technische samenvatting

Diameter80 mm
Bouwvormt-max® p-kop voor draaien (coroturn® sl quick change, sl head quick change -size 80)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P KOP DRAAIEN 570-DCLNR-80-16


T-Max® P-kop voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter80 mm
Bouwvormt-max® p-kop voor draaien (coroturn® sl quick change, sl head quick change -size 80)
Breedte57 mm
Hoogte37,5 mm
Maatcnmg 16 06 12
678,60 excl. BTW
/ stuk
821,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen