COROMANT T-MAX P CASSETTE DRAAIEN PTFNR 16CA-16
T-Max® P-patroon voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:PTFNR 16CA-16
Rubix:20093710
Fabrikant:5738858



Productdetails : COROMANT T-MAX P CASSETTE DRAAIEN PTFNR 16CA-16
T-Max® P-patroon voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter | 55 mm |
| Lengte | 63 mm |
| Lengte x Doorsnede | 31500 mm |
| Nuttige lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,28 excl. BTW
/ stuk
€ 220,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
