COROMANT T-MAX P CASSETTE DRAAIEN PTGNR 20CA-22
T-Max® P-patroon voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:PTGNR 20CA-22
Rubix:20093717
Fabrikant:5737561



Productdetails : COROMANT T-MAX P CASSETTE DRAAIEN PTGNR 20CA-22
T-Max® P-patroon voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 70 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Lengte x Doorsnede | 1400 mm |
| Nuttige lengte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,20 excl. BTW
/ stuk
€ 270,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
