COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-DCLNL-13080-09
T-Max® P-snijeenheid voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C4-DCLNL-13080-09
Rubix:20091863
Fabrikant:5727247



Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-DCLNL-13080-09
T-Max® P, snij-eenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 104 mm |
| Bouwvorm | draaigereedschap – indexeerbare snij-eenheid (t-max® p) |
| Type plaatbevestiging | floating wedge (rc hole) |
| Lengte kop | 80 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | bolt and segment clamping (adaptive interface) |
| Schaftgrootte | c4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,10 excl. BTW
/ stuk
€ 423,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen