COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C8-DWLNL-55080-08

T-Max® P-snijeenheid voor draaien

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:C8-DWLNL-55080-08
Rubix:20092487
Fabrikant:5729398
COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C8-DWLNL-55080-08

Technische samenvatting

Totale lengte128 mm
Breedte80 mm
Hoogte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C8-DWLNL-55080-08


T-Max® P, snij-eenheid voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte128 mm
Breedte80 mm
Hoogte55 mm
Bouwvormt-max® p snij-eenheid voor draaien (rigide klem)
Type plaatbevestigingrigide klem (rigid clamp)
Lengte kop80 mm
Interne koelingja
Type klemmingrigide klem (rigid clamp)
Schaftgroottec8
€ 348,30 excl. BTW
/ stuk
€ 421,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen