COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C8-PCLNR-55080-12
T-Max® P-snijeenheid voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C8-PCLNR-55080-12
Rubix:20092494
Fabrikant:5729981




Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C8-PCLNR-55080-12
T-Max® P, snij-eenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 80 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| Bouwvorm | hefboomkleminrichting (lever clamp); coromant capto® - precisie interne koeling |
| Type plaatbevestiging | cnmg 12 04 08 |
| Lengte kop | 80 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | hefboomkleminrichting (lever clamp) |
| Schaftgrootte | c8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 348,30 excl. BTW
/ stuk
€ 421,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen