Referenties
Sandvik Coromant:TPMT16T312R-221025
Rubix:20096700
Fabrikant:5755111




Technische samenvatting
| Type plaatje | tpmt-22 wisselplaatje (general purpose) voor draaien — t-max® |
|---|---|
| Schakering | 1025 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT TPMT 16 T3 12R-22 1025
T-Max-boorplaatje
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | tpmt-22 wisselplaatje (general purpose) voor draaien — t-max® |
| Schakering | 1025 |
| Lengte zijkant | 16,497 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes