COROMANT T-MAX Q-CUT SCHACHTGER.STEKEN LF151.23-2020-25M1
T-Max® Q-Cut-gereedschap met schacht voor afkorten en groeven frezen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:LF151.23-2020-25M1
Rubix:A0069008
Fabrikant:5733605



Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT SCHACHTGER.STEKEN LF151.23-2020-25M1
T-Max® Q-Cut, gereedschap met schacht voor afsteken en groeven maken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 125 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Klemmen | 40 mm |
| Maat | 25m1 |
| Werktuighouder | t-max® q-cut grooving/parting tool |
| Type schacht | schaftgereedschap (spring clamp) — t-max q-cut® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,00 excl. BTW
/ stuk
€ 227,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen