COROMANT T-MAX Q-CUT SCHACHTGER.STEKEN L151.20-2525-30A
T-Max® Q-Cut-gereedschap met schacht voor afkorten en groeven frezen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:L151.20-2525-30A
Rubix:A0457730
Fabrikant:5734288



Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT SCHACHTGER.STEKEN L151.20-2525-30A
T-Max® Q-Cut, gereedschap met schacht voor afsteken en groeven maken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Richting gereedschap | linker |
| Type plaatje | t-max q-cut® |
| Bouwvorm | reinforced |
| Type klemming | spring clamp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ stuk
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen