COROMANT T-MAX Q-CUT SCHACHTGER.STEKEN R151.21-16-30
T-Max® Q-Cut-gereedschap met schacht voor afkorten en groeven frezen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R151.21-16-30
Rubix:A0455232
Fabrikant:5741989



Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT SCHACHTGER.STEKEN R151.21-16-30
T-Max® Q-Cut, gereedschap met schacht voor afsteken en groeven maken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 25,4 mm |
| Hoogte | 25,4 mm |
| Richting gereedschap | rechter |
| Type plaatje | n151.2-300-5e |
| Bouwvorm | rectangulaire schacht (rectangular shank) |
| Materiaal | staal |
| Interne koeling | nee |
| Type klemming | v-klemmen (clamp; v-clamped 1-snijdend plaatje) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ stuk
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen