COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-A156-30-4G 1125

T-Max® Q-Cut inzetstuk voor groeven

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:N151.2-A156-30-4G1125
Rubix:20101431
Fabrikant:5736788
COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-A156-30-4G 1125
Technische samenvatting
Type plaatjen151.2-a156-30-4g1125
Groefbreedte3,962 mm
Schakering1125
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-A156-30-4G 1125


T-Max® Q-Cut, inzetstuk voor groeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjen151.2-a156-30-4g1125
Groefbreedte3,962 mm
Schakering1125
Radius0,1905 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
203,30 excl. BTW
/ 10 stuks
245,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen