COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-A178-40-4G 1125

T-Max® Q-Cut inzetstuk voor groeven

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:N151.2-A178-40-4G1125
Rubix:20101433
Fabrikant:5736642
EAN:12313464
COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-A178-40-4G 1125

Technische samenvatting

Type plaatjen151.2-a178-40-4g1125
Groefbreedte4,521 mm
Schakering1125
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-A178-40-4G 1125


T-Max® Q-Cut, inzetstuk voor groeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjen151.2-a178-40-4g1125
Groefbreedte4,521 mm
Schakering1125
Radius0,1905 mm
€ 278,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 336,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen