COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-265-25-4G 235
T-Max® Q-Cut inzetstuk voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N151.2-265-25-4G235
Rubix:20095446
Fabrikant:5737330




Technische samenvatting
| Type plaatje | n151.2-265-25-4g235 |
|---|---|
| Groefbreedte | 2,65 mm |
| Schakering | g235 |
Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-265-25-4G 235
T-Max® Q-Cut, inzetstuk voor groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | n151.2-265-25-4g235 |
| Groefbreedte | 2,65 mm |
| Schakering | g235 |
| Radius | 0,15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 295,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen