COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-800-60-4G 1125

T-Max® Q-Cut inzetstuk voor groeven

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:N151.2-800-60-4G1125
Rubix:20101419
Fabrikant:5737836
COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-800-60-4G 1125

Technische samenvatting

Type plaatjen151.2-800-60-4g1125
Groefbreedte8 mm
Schakering1125
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-800-60-4G 1125


T-Max® Q-Cut, inzetstuk voor groeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjen151.2-800-60-4g1125
Groefbreedte8 mm
Schakering1125
Radius0,2 mm
309,30 excl. BTW
/ 10 stuks
374,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen