COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.3-400-30-7G 235

T-Max® Q-Cut inzetstuk voor groeven

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:N151.3-400-30-7G235
Rubix:20095642
Fabrikant:5736984
COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.3-400-30-7G 235
Technische samenvatting
Type plaatjen151.3-400-30-7g235
Groefbreedte4 mm
Schakeringg235
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.3-400-30-7G 235


T-Max® Q-Cut, inzetstuk voor groeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjen151.3-400-30-7g235
Groefbreedte4 mm
Schakeringg235
Radius0,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
209,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen