Referenties
Sandvik Coromant:N151.2-200-20-5G525
Rubix:20104958
Fabrikant:5737166




Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® q-cut wisselplaatje voor groeven |
|---|---|
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | g525 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT N151.2-200-20-5G 525
T-Max Q-Cut-snijplaatje voor groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® q-cut wisselplaatje voor groeven |
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | g525 |
| Radius | 0,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes