COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-600 05-4E 1125
T-Max® Q-Cut snij-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:L151.2-60005-4E1125
Rubix:A0197508
Fabrikant:5734015




Technische samenvatting
| Type plaatje | l151.2-60005-4e1125 |
|---|---|
| Groefbreedte | 6 mm |
| Schakering | 1125 |
Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-600 05-4E 1125
T-Max® Q-Cut, wisselplaat voor doorslijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | l151.2-60005-4e1125 |
| Groefbreedte | 6 mm |
| Schakering | 1125 |
| Radius | 0,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 311,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen