COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-200 05-5F 235
T-Max® Q-Cut snij-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R151.2-20005-5F235
Rubix:20095664
Fabrikant:5741526




Technische samenvatting
| Type plaatje | r151.2-20005-5f235 |
|---|---|
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | f235 |
Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-200 05-5F 235
T-Max® Q-Cut, wisselplaat voor doorslijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | r151.2-20005-5f235 |
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | f235 |
| Radius | 0,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 251,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen