COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-300 05-7E 1145
T-Max® Q-Cut snij-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R151.2-30005-7E1145
Rubix:A0455229
Fabrikant:5741867




Technische samenvatting
| Type plaatje | r151.2-30005-7e1145 |
|---|---|
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1145 |
Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-300 05-7E 1145
T-Max® Q-Cut, wisselplaat voor doorslijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | r151.2-30005-7e1145 |
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1145 |
| Radius | 0,15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 304,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen