COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-400 02-9E 1125
T-Max® Q-Cut snij-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R151.2-40002-9E1125
Rubix:20101768
Fabrikant:5741850
EAN:12312580




Technische samenvatting
| Type plaatje | r151.2-40002-9e1125 |
|---|---|
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | 1125 |
Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-400 02-9E 1125
T-Max® Q-Cut, wisselplaat voor doorslijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | r151.2-40002-9e1125 |
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | 1125 |
| Radius | 0,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 294,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen