COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-400 05-5E 1145
T-Max® Q-Cut snij-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R151.2-40005-5E1145
Rubix:A0455228
Fabrikant:5741623




Technische samenvatting
| Type plaatje | r151.2-40005-5e1145 |
|---|---|
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | 1145 |
Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-400 05-5E 1145
T-Max® Q-Cut, wisselplaat voor doorslijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | r151.2-40005-5e1145 |
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | 1145 |
| Radius | 0,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 308,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen