COROMANT T-MAX Q-CUT KOP GROEFSTEKEN 570-32L151.21-32-40
T-Max® Q-Cut-snijkop voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:570-32L151.21-32-40
Rubix:A0463460
Fabrikant:5764564
EAN:11807902



Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT KOP GROEFSTEKEN 570-32L151.21-32-40
T-Max® Q-Cut, snijkop voor groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bladhoogte | 32 mm |
| Breedte | 47,6 mm |
| Materiaal | hc (hardmetalen substraat); cvd ticn+tin coating |
| Type klemming | klemt op de bovenkant van de insert |
| Maat | sl head size 32; q-cut size 40 (n151,2-400-5e) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,10 excl. BTW
/ stuk
€ 173,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen