COROMANT T-MAX Q-CUT KOP GROEFSTEKEN 570-32R151.21-30-30
T-Max® Q-Cut-snijkop voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:570-32R151.21-30-30
Rubix:A0463453
Fabrikant:5764715



Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT KOP GROEFSTEKEN 570-32R151.21-30-30
T-Max® Q-Cut, snijkop voor groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bladhoogte | 30 mm |
| Breedte | 47,6 mm |
| Materiaal | hc |
| Type klemming | klem op de bovenzijde van het wisselplaatje |
| Maat | 30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,10 excl. BTW
/ stuk
€ 173,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen