COROMANT T-MAX Q-CUT BLAD AFSTEKEN 151.2-17-25-5

T-Max® Q-Cut-zaagblad voor afkorten

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:151.2-17-25-5
Rubix:A0463563
Fabrikant:5757005
COROMANT T-MAX Q-CUT BLAD AFSTEKEN 151.2-17-25-5

Technische samenvatting

Bladhoogte17,5 mm
Lengte127 mm
Dikte blad2,03 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT BLAD AFSTEKEN 151.2-17-25-5


T-Max® Q-Cut, zaagblad voor afkorten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bladhoogte17,5 mm
Lengte127 mm
Dikte blad2,03 mm
Typeenkelzijdig (single end) afsteek-/parting blad
Materiaalgehard staal
Aantal tanden1
Maaibreedte2,49 mm
182,70 excl. BTW
/ stuk
221,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen