Referenties
Sandvik Coromant:TPMR1603084225
Rubix:20111772

Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT TPMR 16 03 08 4225
Draaiblad TMAX S TPMR 16 03 08 4225
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | tpmr 16 03 08 |
| Schakering | 4225 |
| Lengte zijkant | 16 mm |
| Dikte | 3,175 mm |
| Radius | 0,794 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
