COROMANT T-MAX S SCHACHTSTEEKGEREEDSCHAP CSDNN 3225P 12-4
T-Max® schaftgereedschap voor het draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CSDNN 3225P 12-4
Rubix:20094473
Fabrikant:5725998




Technische samenvatting
| Bouwvorm | starre klem (starre klemconstructie) |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 32 mm |
Productdetails : COROMANT T-MAX S SCHACHTSTEEKGEREEDSCHAP CSDNN 3225P 12-4
T-Max® schaftgereedschap voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bouwvorm | starre klem (starre klemconstructie) |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Hoek | 45 ° |
| Klemmen | 133,5 mm |
| Schaftgrootte | 32 x 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,60 excl. BTW
/ stuk
€ 211,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen