COROMANT T-MAX SNIJ-UNIT DRAAIEN C5-CRSNL-35060-12ID

T-Max®-snijeenheid voor draaien

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:C5-CRSNL-35060-12ID
Rubix:20092795
Fabrikant:5728461
COROMANT T-MAX SNIJ-UNIT DRAAIEN C5-CRSNL-35060-12ID

Technische samenvatting

Voor modelcoromant capto (bolt and segment clamping) - size c5
Gebruikvoor draaibewerking
Lengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX SNIJ-UNIT DRAAIEN C5-CRSNL-35060-12ID


T-Max®-snijeenheid voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Voor modelcoromant capto (bolt and segment clamping) - size c5
Gebruikvoor draaibewerking
Lengte60 mm
Typecoromant t-max snij-unit voor draaien c5-crsnl-35060-12id
Type klemmingklem op de insert (clamp on top of insert)
346,50 excl. BTW
/ stuk
419,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen