MASCOT T-SHIRT KM ALBANO BLAUW/ GROEN L
T-Shirt Albano Marine/groen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50301-250-13-L
Rubix:22820102
EAN:5707209563842

Documenten
Productdetails : MASCOT T-SHIRT KM ALBANO BLAUW/ GROEN L
Tweekleurig. Anti-pilling materiaal. Ronde hals. Tricot aan de hals. Versteviging in de nek. Splitjes aan beide zijden. Verlengde rug. Contraststiksels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | groen |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 195 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
